SNDWAY Gas Detector (Sensor Gas) SW 743A Halogen 1unit

#Nomor SKU S039762443
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW 743A
Unit 1unit
Alarm Settings Low and high
Maximum Sensivity (g/yr) R12/R22 dan T134A @ 14
Maximum Sensitivity (oz/year) R12/R22 dan T134A @ 0.5
Measuring Range (ppm) 0-1000
Resolution (ppm) 1
Working Humidity < 95% RH
Working Temperature (°C) -10 - 50 C
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 16 February 2024
Terakhir Diperbaharui 19 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deteksi Gas Halogen (termasuk Chlorine dan Fluorine)
CFCs: R12, R500, R503, dan sejenisnya
HCFCs: R22, R502, R134A, R404A, R125, R600A, R407C, R23, R32, R152A, dan sejenisnya
Deteksi Gas Ethanol, dan sejenisnya
Inspeksi Mesin Pendingin AC (Air Conditioning), Refrigeration Systems, dan Refrigerant Recovery Devices, dan sejenisnya
Alat Sensor yang fleksibel memudahkan penggunaan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan