SARTORIUS Vivaflow 50R Lab Filtration Casette VF05H0 10000 MWCO Hydrosart 100-1000ml 1pc

#Nomor SKU S039759115
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VF05H0
Unit 1pc
MWCO (Da) 10000
Membrane Hydrosart
Sample Capacity (ml) 100-1000
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 16 February 2024
Terakhir Diperbaharui 01 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ready-to-use crossflow filter units for protein sample concentration, concentration of culture supernatants, virus and water sample concentration. Single units concentrates 250 ml by a factor of 20 in less than 30 min. For speeding up the concentration, two cassettes can be run simultaneously, therfore the concentration of 1000 ml is achieved in about 45 min.

- 50 cm² filter areas
- For volumes 100 - 1000 ml
- Reusable
- High flow rate and recovery

Scope of supply:
Crossflow filter units, tubing, pressure indicator, flow restrictor
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan