SATA Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) 97876 3T 3m 1pc

#Nomor SKU S039751706
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 97876
Unit 1pc
Capacity (kg) 3000
Force (N) 350
Length of Lever Handle (mm) 418
Lifting Height (m) 3
Load Chain Falls 1
Made In China
Main Size A (mm) 206
Main Size B (mm) 112
Main Size C (mm) 199
Main Size E (mm) 40
Min# Distance Between Hooks (mm) 500
ɸxP 10×30
ɸ (mm) 55
Test Load (kN) 3750
Berat (Kg) 22.6
Tanggal Produk Terdaftar 16 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High strength soft hook with safety bayonet collet, effectively avoiding fracture and release;
- Aluminum alloy hand wheel, ensuring comfortable grip and light weight;
- Reinforced lever design, ensuring high impact resistance;
- Integrated bearing, convenient for removal, installation and repair;

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan