SATA Explosion Proof Diagonal Pliers 31156 6inch 1pc

#Nomor SKU S039751294
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 31156
Unit 1pc
Size (inch) 6
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Special beryllium bronze material is used, which is suitable for safe use environments such as non-sparking and non-magnetic;
- Maximum shear capacity: low carbon steel wire φ 1.6mm
- The new design of the handle makes it more comfortable to hold.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan