BioBase Pill Pressing Machine (Cetak Tablet) TDP-5 1unit

Rp98.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDP-5
Unit 1unit
Max. pressure (kN) 15
Max. Diameter Tablet (mm) 20
Min. Diameter Tablet (mm) 8
Max. Depth Off (mm) 17
Max. Thickness Tablet (mm) 8
Capacity Product (per hour) 3500 to 4500
Power (W) 750
Speed (rpm) 1400
Dinamo 1phase/1hp
Diameter Punch (mm) 8 to 20
Overall Size (mm) 400x600x750
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan