BioBase Laboratory Refrigerator BPR-5V628 2 to 8°C 628L 1unit

Rp93.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BPR-5V628
Unit 1unit
External Size (mm) 1220x630x1885
Capacity (L) 628
Temperature Range (°C) 2 to 8
Temperature Accuracy (°C) 0.1
Control System Microprocessor Control, Large Screen LED Display
Alarm Audible and visual alarm for: High and low temperature, Power failure alarm, Door ajar, Thermostat failure
Refrigeration Type Forced Air Refrigeration System
Refrigerant R134a, CFC Free
Condenser & Evaporator Bundy tube condenser
Defrost Manual defrost Auto defrost
Structure Unibody Design & Mono-assembly foaming (Polyurethane cyclopentane insulation material)
Internal Material Spraying steel plate
External Material Spraying steel plate
Number of Shelves 10
Door Glass door with electric heating
Power Comsuption (W) 537
Power Supply AC (V/Hz) 110/220+10%, 50/60
Packing Size (mm) 1340x750x2100
Berat (Kg) 235.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait