BioBase Jar Tester BJT-6(Desktop) 1unit

Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BJT-6(Desktop)
Unit 1unit
Number of Beakers 6
Acrylic Beaker Round, 1.0L 0110*180mm; Square optional, 1.5L; 110*110*170mm
Speed Range (rpm) 10 to 10000
Speed Accuracy ±0.5%
Speed Gradient (G value) (per s) 10 to1000
Running Time Each step: 0~99min99s, 10 steps each program
Measurement Temperature Range (°C) 0 to 50
Temperature Measurement Accuracy (°C) ±1
Power Comsuption (W) 180
Power Supply AC (V/Hz) 220±10%, 50
External Size (mm) 1080x350x400
Packing Size (mm) 950x470x500
Berat (Kg) 33.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait