BioBase Drying Oven BOV - T140FS(A) 140L 1unit

Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BOV - T140FS(A)
Unit 1unit
Capacity (L) 140
Temperature Range (°C) RT+10 to 250/300
Temperature Fluctuation (°C) ±0.5
Timing Range (minute) 1 to 9999
Precision (°C) ± 0.1
Display LCD
Power Comsuption (W) To 2000
External Material Cold-Rolled Steel With Anti-Bacteria Powder Coating
Berat (Kg) 145.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stainless steel inner chamber, round angle structure, adjustable shelves.
- Double-layer glass observation window, adjustable airtight buckle lock.
- PID microprocessor intelligent temperature controller.
- Over-temperature protection.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan