BioBase Centrifuge Seed Divider BKA-II 1unit

Rp47.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BKA-II
Unit 1unit
Delivery Sample Volume (g) 200 to 1500
Work Error (per kg) <±0.5%
Packing Size (mm) 300x300x550
Power (V/Hz) 220/50
Berat (Kg) 18.6
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Function The Precision Divider has repeatedly demonstrated its ability to precisely divide larger samples into working size samples in a matter of seconds. It is ideal for smaller seeded crops. Dividing and mixing are accomplished by the centrifugal action of a motor driven revolving neoprene disc positioned under the hopper. A smooth inside chrome plated finish virtually eliminates any of the samples sticking to the inner surface. Both the hopper and cylinder top lift to provide easy access to the interior of the dividing chamber.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan