BioBase Freezer BDF-86V158 Ultra Low Temperature -86°C 158L 1unit

Rp269.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BDF-86V158
Unit 1unit
Capacity (L) 158
Type Vertical
Temperature Range (°C) -40 to -86
Temperature Accuracy 0.1
Power Supply (V/Hz) AC110/220 ±10%, 50/60
Power Consumption (W) 480
No. of Drawer/Shelf 2pcs Shelves
Refrigeration Type Direct Refrigeration
Refrigerant Mixture Refrigerant
Compressor 1set
Control System Microprocessor Control; LED Display
Material Structure: Unibody design & Mono-assembly foaming (rigid polyurethane insulation material); Internal: SS304; External: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating
External Size (WxDxH) (mm) 700x700x1580
Internal Size (WxDxH) (mm) 458x430x788
Packaging Size (mm) 800x780x1720
Alarm High Temperature Alarm, Sensor Failure Alarm
Door Lockable Door
Caster 4 Casters
Chamber with Inner Door 3
Temperature Test Port 1, Dia.30mm
Berat (Kg) 155.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please contact first for detailled stock

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan