Boss MCB BCB62 C4 36x83x78mm 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BCB62 C4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions WxHxD (mm) | 36x83x78 |
| Capacity (A) | 6K |
| Standard | EN 60898/ EN 60947-2/ KEMA/ SEMCO/SNI/CE/ROH5 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Nominal Rating (A) | 4 |
| Rated Capacity (V) | Phase to Neutral 230/240 / Phase to Phase 400/415 |
| Rigid Conductor (mm²) | 25 Maximum |
| Flexible Conductor (mm²) | 16 Maximum |
| Characteristics | B Curve / C Curve / D Curve Capacity |
| Standards | EN 60898 / EN 60947-2 / KEMA / SEMCO / SNI / CE / ROHS |
| Calibration Temperature (°C) | 30 |
| Electrical Endurance | 8000 |
| Mechanical Endurance | 20000 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan