Boss Miniature Circuit Breaker (MCB/Pemutus Sirkuit)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp589.900
Spesifikasi
Rated Capacity (V)Phase to Neutral 230/240 / Phase to Phase 400/415
StandardEN 60898/ EN 60947-2/ KEMA/ SEMCO/SNI/CE/ROH5
Frequency (Hz)50/60
Calibration Temperature (°C)30
CharacteristicsB Curve / C Curve / D Curve Capacity
Electrical Endurance8000
Flexible Conductor (mm²)16 Maximum
Mechanical Endurance20000
Rigid Conductor (mm²)25 Maximum
StandardsEN 60898 / EN 60947-2 / KEMA / SEMCO / SNI / CE / ROHS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan