Weflo Basket Strainer 7108 CI Body SS304 Screen PN 25 6inch 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7108 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 6 |
| Body Material | Gray Cast lron |
| Cover Material | Gray Cast lron, Ductile Iron |
| Gasket Material | Graphite |
| Screen Material | Stainless Steel SS304 |
| Plug Material | Gray Cast Iron |
| Corossion Protection | Fusion Bonded Coating or Liquid Epoxy Painted Interior and Exterior |
| Working Pressure (Bar) | 25 |
| Diameter Nominal | DN150 |
| Dimension L (mm) | 378 |
| Dimension A (mm) | 410 |
| Dimension B (mm) | 243 |
| Dimension Plug (inch) | 1 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
* NPT or BSPT blowoff outlet on body. Blowoff outlets are finished with plugs.
* Screens are perforated 304 stainless steel with spot welded seam.
* Recessed seat in body assures accurate screen alignment.
* Flanged and Drilling complies with EN1092-2 PN16/25, ANSI B 16.1 Class125 or ANSI B16.2 Class250.
* Rated Working Pressure
Fig.7105: 16 bar for DN50 to DN600.
Fig.7108: 25 bar for DN50 to DN300.
* Screens are perforated 304 stainless steel with spot welded seam.
* Recessed seat in body assures accurate screen alignment.
* Flanged and Drilling complies with EN1092-2 PN16/25, ANSI B 16.1 Class125 or ANSI B16.2 Class250.
* Rated Working Pressure
Fig.7105: 16 bar for DN50 to DN600.
Fig.7108: 25 bar for DN50 to DN300.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan