LARKIN Current Transformer (CT/Trafo Arus) LQ-100 1200/5A 15 10x100 1pc

#Nomor SKU S039721365
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LQ-100 1200/5A 15 10x100
Unit 1pc
Current Ratio 1200/5A
Burden (VA) 15
Busbar Hole (mm) 10x100
Class 1.0
Conform to Standard IEC/EN 61869-2
Material PC
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 February 2024
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Class 1.0
- Conform to standard IEC/EN 61869-2
- Applicable for both analog and digital meter
- High quality, fire retardant PC material

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan