Toshiba Double Door Refrigerator GR-RT415WE-PMF(06) 311L 1unit

#Nomor SKU S039715845
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GR-RT415WE-PMF(06)
Unit 1unit
Dimensions (WxDxH) (mm) 595x695x1620
Capacity (L) 311
Power (W) 95
Color Morandi Grey
Refrigerator Capacity (L) 227
Freezer Capacity (L) 84
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOSHIBA Two Doors GR-RT415WE-PMF(06) merupakan kulkas yang dilengkapi dengan freezer ukuran jumbo yang dapat menyimpan bahan-bahan makanan beku dengan kapasitas besar. Dilengkapi dengan desain dan warna yang memukau sehingga akan mempercantik interior rumah Anda. Kulkas ini juga dilengkapi dengan ketahanan yang kuat terhadap benturan keras dan anti karat sehingga terhindar dari korosi. Dengan desain yang mewah dan dilengkapi dengan built in water dispenser di dalamnya, sehingga membuat desain rumah Anda menjadi mewah.

Brand: Toshiba
Model: GR-RT415WE-PMF(06)
Two Doors
Water Dispenser
Origin Inverter
AirFall Cooling
Multi-air flow
PureBio
Double LED
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan