KENNAMETAL Screw-On Insert DCMT-LF (Mata Pahat Bubut) DCMT11T308LF KCP10B 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S039678485
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCMT11T308LF KCP10B
Unit 1pack(5pcs)
SAP Material Number 5388095
ISO Catalog Number DCMT11T308LF
Grade KCP10B
[D] Insert IC Size (mm) 9.525
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm) 11.628
[S] Insert Thickness (mm) 3.97
[Rε] Corner Radius (mm) 0.8
[D1] Insert Hole Size (mm) 4.4
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan