KENNAMETAL Screw-On CCMT Insert Positive FP (Mata Pahat Bubut) CCMT09T304FP KCP05 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S039668066
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CCMT09T304FP KCP05
Unit 1pack(5pcs)
SAP Material Number 3768930
ISO Catalog Number CCMT09T304FP
Grade KCP05
[D] Insert IC Size (mm) 9.525
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm) 9.672
[S] Insert Thickness (mm) 3.97
[Rε] Corner Radius (mm) 0.4
[D1] Insert Hole Size (mm) 4.4
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan