KENNAMETAL KenTIP FS Drill Body 5xD Straight Fluted SCF Shank KTFS250S05SCF25M 1pc

#Nomor SKU S039653802
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KTFS250S05SCF25M
Unit 1pc
SAP Material Number 6953955
ISO Catalog Number KTFS250S05SCF25M
Adapter Style Machine Side Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Drill Diameter M (mm) 25
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm) 25.999
[LATTH] Insert Attach LG Holder (mm) 160
Overall Length L (mm) 216
[L1] Insert Gage Length (mm) 160
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) 130
[LS] Shank Length (mm) 56
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 25
[SSC] Insert Seat Size ZD
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan