KENNAMETAL A4 Groove and Turn Insert (Mata Pahat Grooving) A4G0400M04P04S02025ST KBH20 1pc

#Nomor SKU S039618276
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A4G0400M04P04S02025ST KBH20
Unit 1pc
SAP Material Number 6888220
ISO Catalog Number A4G0400M04P04S02025ST
Grade KBH20
Insert Size 4
[W] Cutting Width (mm) 4
[RR] Corner Radius (mm) 0.4
[LI] Insert Length (mm) 19.9
[T] Cuttg Depth (mm) 3.3
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan