Chint Three Phase DIN Rail Meter with CT (Meteran Listrik) DTSU666 230V 1.5(6)A 4P Indirect 1pc

#Nomor SKU S039617651
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DTSU666 230V 1.5(6)A 4P
Unit 1pc
Frame 3P4W
Nominal Voltage (V) 3x230/400
Current (A) 1.5(6)
Modbus No
Operating Range (Un) 0.75 to 1.2
Power Consumption ≤1W, 5VA
Accuracy Class 1.0 for Active P-1/1
Compliant Standards IEC62052-11, IEC62053-21
Communications RS-485; Protocol: Modbus and DL/T
Measurement Total Kwh, Instantaneous kw, Instantaneous Irms, Instantaneous Vrms, Frequency, Power Factor
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For type current 1,5(6)A usage above 6A must use current transformers (CT)
Feature
Indirect with CT

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan