Chint Single Phase DIN Rail Meter DDSU666 230V 5(80)A RS485 2P Direct Max 80A 1pc
Rp749.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DDSU666 230V 5(80)A RS485 2P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Frame | 1P2W |
| Nominal Voltage (V) | 230 |
| Current (A) | 5(80) |
| Modbus | Yes |
| Operating Range (Un) | 0.75 to 1.2 |
| Power Consumption | ≤1W, 5VA |
| Accuracy | Class 1.0 for active |
| Compliant Standards | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Communications | RS-485; Protocol: Modbus and DL/T |
| Measurement | Total Kwh, Instantaneous kw, Instantaneous Irms, Instantaneous Vrms, Frequency, Power Factor |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
Direct Max 80AKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































A%20RS485%202P%20Direct%20Max%2080A%201pc/4qS039617170-1.jpg)