Chint Molded Case Circuit Breaker NM1 Series 2P (MCCB) NM1-250H/2300 180A 50kA, 2P 1pc
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NM1-250H/2300 180A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| MCCB Frame | NM1-250 |
| Poles | 2P |
| Breaking Capacity Code | H |
| Rated Current (A) | 180 |
| Breaking Capacity (kA) | 50 |
| Rated Operational Voltage (V) | 220/230/240, 380/400/415 |
| Compliant standard | IEC60947-2 |
| Certifications | CCC, CE, KEMA |
| Acc Code | 00: No |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Chint%20Molded%20Case%20Circuit%20Breaker%20NM1%20Series%202P%20(MCCB)%20NM1-250H%2F2300%20180A%2050kA%2C%202P%201pc/rpS039610997-1.jpg)