Spesifikasi
| Poles | 2P |
|---|---|
| Breaking Capacity Code | H |
| Breaking Capacity (kA) | 50 |
| Rated Operational Voltage (V) | 220/230/240, 380/400/415 |
| Acc Code | 00: No |
| Certifications | CCC, CE, KEMA |
| Compliant standard | IEC60947-2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3dP109165121-1.jpg)
