ECLAT LED MR16 HTB021 3000K 5W 1pc

#Nomor SKU S039592071
Wishlist
Rp52.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTB021
Unit 1pc
Size (W) 5
Voltage (V) 100-240
Celvin Rated 3000K
Lamp Base GU 5.3
Luminous (Lm) 400
Beam Angle 38
Lifetime 15000 Hours
Operating Voltage (V) 170-240
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LED Eclat dengan Teknologi Tinggi sebagai pengganti lampu sorot (spotlight) MR16 dengan voltage standard Eclat HTB tidak memerlukan Trafo atau Ballast sebagai Sumber Power.

Eclat du jour cukup banyak diminati. Dengan pencahayaan yang maksimal, Eclat du jour juga hemat energi hingga 80%. Kualitas dan tingkat keamanan telah diakui dan memenuhi standar dunia.
Fitur
Lampu hemat energi Eclat du jour memiliki kandungan merkuri dengan kadar terendah dibandingkan yang lainnya. Dengan teknologi Perancis, Eclat du jour selain peduli lingkungan dan mendukung penghijauan masih banyak keunggulan lainnya, diantaranya
- Hemat energi/listrik sampai 80%
- Umur lampu tahan sampai 15.000 jam
- Teknologi trifosfor
- Dapat beroperasi pada tegangan 170-240V
- Kualitas terjamin
- Harga terjangkau

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan