ECLAT LED Downlight UFO HTB078 6500K CDL 15W 1pc

#Nomor SKU S039591951
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTB078
Unit 1pc
Size (W) 15
Luminous Output (lm) 1400
Voltage (V) 100-240
Feature Non Dimmable
IP Rating IP20
Dimensions (mm) 150x80
Celvin Rated 6500K
Base E27
Lumens (lm) 1400
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LED dengan teknologi terbaik Khas Eclat dengan fitting standard E27 dan Flat Surface Lamp Desk memberikan nilai decorasi tertentu.
Fitur
LED UFO ECLAT 15W 100-240V 6500K CDL HTB078

- LED dengan teknologi terbaik khas Eclat
- Fitting standard E27 dan Flat Surface Lamp Desk memberikan nilai dekorasi tertentu
- Memiliki jangkauan cahaya yang luas dengan permukaan LED yang lebih luas sehingga penyiran kebawah lebih rata dan lebar.
- Terang dan berkualitas 1400 lumen
- Dapat dipasang pada voltase 110-230V
- Non Dimmable dan IP20

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan