ECLAT LED Par 30 P30-EC 6000K 35W 1pc

#Nomor SKU S039591593
Wishlist
Rp81.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P30-EC
Unit 1pc
Size (W) 35
Color Temperature 6000K
Voltage (V) 170-240
IP Rating IP33
Lifetime 15000 Hours
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LED ECLAT PAR30 35W CDL E27 6500K ECLAT
Lampu hemat energi Eclat du jour memiliki kandungan merkuri dengan kadar terendah dibandingkan yang lainnya. dengan teknologi Perancis Eclat du jour selain peduli lingkungan dan mendukung penghijauan masih banyak keunggulan lainnya, diantaranya
- Hemat energi/listrik sampai 80%
- Umur lampu tahan sampai 15.000 jam
- Teknologi trifosfor
- Dapat beroperasi pada tegangan 170-240V
- Kualitas terjamin
- Harga kompetitif Harga Ekonomis
DIbandingkan dengan produk lainnya, haga lampu Eclat jauh lebih ekonomis, dengan kualitas yang lebih baik Kualitas Terbaik Lampu Eclat merupakan lampu dengan kualitas terbaik, lifetime lebih lama, mampu bekerja pada tegangan 170 - 240 Volt Banyak Pilihan Ada ratusan jenis produk lampu dan aksesorisnya dengan merk eclat, yang bisa anda pilih sesuai kebutuhan penerangan Anda Non Dimmable dan IP Rating : Ip33 Dapat dipasang baik didalam maupun luar ruangan dengan armature lampu yang disesuaikan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait