Canon Mirrorless Camera APS-C EOSR50LB with Lens RF‐S 18‐45 STM Black 1pc

#Nomor SKU S039586544
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EOSR50LB
Unit 1pc
Sensor Size APS-C CMOS
AF Modes One-Shot AF, AI Focus AF (stills), Servo AF / Movie Servo AF
Continuous Shooting Speed (Shots/s) (Up to) Electronic 1st blind: 12 Electronic shutter: 15
Dimensions (Excluding Protruding Parts) (mm) 116.3x85.5x113.1
Effective ISO Stills: 100 - 32000 (H:51200) Movie: 100 - 12800 (H:25600) HDR PQ movie: ISO 100 - 12800
Effective Pixels (Pixels) 24.2
Exposure Compensation (Lighting Compensation) ±3 stops in 1/3 stop increments AEB: ±3 stops in 1/3 stop increments
Image Resolution 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 3984x2656 (HEIF, JPEG M) 2976x1984 (HEIF, JPEG S1) 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
Image Stabilizer Still: In-Lens (Optical Image Stabilizer) Movie: In-body 5-axis electronic image stabilization (Movie Digital IS) Coordinated Control IS (Optical IS + Movie Digital IS)
Memory Card Type One Card Slot (SD, SDHC, SDXC) Compatible with UHS-I cards
Measurement Mode Stills: Evaluative, Partial, Spot, Center-weighted average Movie: Evaluative
Movie Format (Film) MP4
Processor Type DIGIC
Standard Power Supply LP-E17
Still Image Format JPEG, HEIF, RAW, C-RAW
Optional Power AC Power (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18) USB Power (PD-E1)
Peripheral Connections USB Type-C equivalent (Hi-Speed USB (USB 2.0) Micro HDMI external IN microphone (Type D) Multi-function Shoe
LCD Monitor (Size) (inch) 3.0
LCD Monitor Resolution (dots) 1.62 million
Color Black
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 26 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Perkenalkan Canon EOS R50, RF-mount baru penerus EOS M50 Mark II yang populer di kalangan blogger. Merekam video dalam 4K 30p (6K oversampled) atau Full HD 120p dengan Canon EOS R50 yang ringan, memberi Anda lebih banyak ruang untuk mengekspresikan kemampuan kreatif Anda. Pemfokusan untuk foto dan video sangat mudah berkat EOS iTR AF X dan Dual Pixel CMOS AF II.

Pemotretan beruntun yang sangat akurat hingga 15 frames per second (bingkai per detik), memungkinkan Anda mengabadikan gambar yang memukau pada resolusi 24,2 megapiksel.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Sensor CMOS APS C ±24,2 MP & ±375 g
- 4K 30p (6K oversampled) & FHD 120p
- Hingga 15 fps & EOS iTR AF X


Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan