Canon Mirrorless Camera APS-C EOSR7 Body Only 1pc

#Nomor SKU S039586476
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EOSR7
Unit 1pc
Sensor Size APS-C CMOS
AF Modes One-Shot AF, Servo AF
Continuous Shooting Speed (Shots/s) (Up to) Mechanical shutter & Electronic 1st Curtain: 15 Electronic shutter: 30
Dimensions (Excluding Protruding Parts) (mm) 132.0x90.4x91.7
Effective ISO Stills: 100-32000 (H:51200) Movies: 100-12800 Canon Log films: ISO 800-12800 (L:100-640 H:16000 - 25600) HDR PQ movies: ISO 100-12800
Effective Pixels (Pixels) 32.5
Exposure Compensation (Lighting Compensation) ±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments AEB: ±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments
Image Resolution 6960x4640 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 4800x3200 (HEIF, JPEG M) 3472x2320 (HEIF, JPEG S1) 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
Image Stabilizer In-body 5-axis image stabilization (Still/Movie)
Memory Card Type Dual Card Slots (SD, SDHC, SDXC) Compatible with UHS-II cards
Measurement Mode Stills: Evaluative, Partial, Spot, Center-weighted average Movie: Evaluative (if faces detected), Center-weighted average (if no faces detected/When set to Canon Log 3)
Movie Format (Film) MP4
Processor Type DIGIC
Standard Power Supply LP-E6NH / LP-E6N / LP-E6
Still Image Format JPEG, HEIF, RAW, C-RAW
Optional Power AC Power (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E6)
Peripheral Connections USB Type-C (SuperSpeed Plus USB equivalent (USB 3.2 Gen 2)), External microphone IN, Headphone terminal, HDMI micro (Type D), Remote control (N3), Infrared remote control
LCD Monitor (Size) (inch) 3.0
LCD Monitor Resolution (dots) 1.62 million
Manual Focus Yes
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 26 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lebih dekat dengan naluri Anda bersama EOS R7. Dengan sensor APS-C baru pada dudukan RF yang revolusioner, Anda mendapatkan efek telefoto sekitar 1,6x sekaligus mempertahankan resolusi tinggi.

Kamera mirrorless ini juga dilengkapi dengan In-Body Image Stabilization yang tangguh hingga 8 stop dan membidik hingga 30 frame per detik.
Fitur
- Sensor CMOS APS-C sekitar 32,5MP dengan faktor crop 1,6x
- Pemotretan beruntun hingga 30fps dengan AF/AE tracking
- 4K UHD Fine (oversampling 7K), 4K 60p dan Canon Log 3


Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan