IDEC Switching Power Supply (Catu Daya Switching) PS5R-VF24 1pc

#Nomor SKU S039583284
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PS5R-VF24
Unit 1pc
Input Voltage Range (V) 100-240 AC
Output Capacity (W) 120
Rated Output Voltage (V) 24 DC
Output Current (A) 5
Product Type Power Supply
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2024
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 24V Output 120W 5A
- Universal Inputs: 85-264VAC or 100-370VDC

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan