IDEC CPU Module FC6A Plus (Modul Pemroses Utama) FC6A-D16R1CEE Plus CPU Module 1pc

#Nomor SKU S039577221
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC6A-D16R1CEE
Unit 1pc
IP Rating IP20
UL Certification Yes
TUV Certification Yes
CE marking Yes
Hazardous Location Class I Div 2
Embedded Digital IO 16
SD Memory Slot True
USB Port USB Mini-B
Number of Ethernet Port 2
Embedded Analog IO 1
Number of Embedded Input 8
Digital Output Type Relay
Operating Voltage (V) 24 DC
Internal Relay 15400
Maximum Digital I/O Points 2044
Data register 200000
Maximum Analog I/O Points 511
Maximum Number of Expansion Modules 63
Timer 2000
Program Capacity 800K Bytes
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2024
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- 16I/O Plus, 24VDC, Relay Output
- EtherNet/IP, MQTT, Modbus TCP/RTU, BACnet
- Dual Ethernet Ports
- iOS & Android App
- Bluetooth Communication
- Embedded SD memory port
- Maximum 2,044 digital I/O
- Maximum 511 analog I/O
- Data Logging
- Web Server Functions
- Large programming and data memory
- cULus CE Class I Div 2

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan