Waterplus Reverse Osmosis System Undersink (Penyaring Air) RSO-019-500-ADR with Auto Backwash & TDS Display 500GPD 1set

#Nomor SKU S039570192
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSO-019-500-ADR
Unit 1set
Installation Table & wall shelves
Water Source Well water and PDAM
TDS Display TDS after RO
Flush & Backwash Auto
Pump Power (W) 8
UV Light Power (W) 6
Minimum Pressure (bar) 0.5
Tank Pressure (gal) 3.2
No. Ministry of Trade Registration IMKG.846.03.2020
9 Stage Sediment pp (PPS-111), granular activated carbon (GAC-112), carbon block (CTO-112), reverse osmosis (ROM-500), post carbon (T33-112), mineral ball (MBL-112), alkalizer (ALK-112), hydrogen antioxidant (HWT-311), ultraviolet (UVLAMP)
Capacity (GPD) 500
Tank Pressure (L) 12
Berat (Kg) 6.4
Tanggal Produk Terdaftar 19 January 2024
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
9-stage undersink RO (500GPD) auto backwash, TDS display & rack

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan