Wilson Art HPL 6001 - M Solid Ultra White 4x8inchx0.8mm 1pc
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6001 - M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Ultra White |
| Size (inch) | 4x8 |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Tolerance (mm) | ± 0.1 |
| Surface Wear Resistance (Revolution Cycle) | 600-700 |
| Boiling Water Resistance (NEMA Test) | No Effect |
| Surface Textures | Matt |
| Steam Resistance (ISO Test) | No Effect |
| Hot Water Resistance | Slight Effect |
| Hot Wax Resistance | Slight Effect |
| Crack Resistance | Slight Effect |
| Radiant Heat Resistance (s) | 140 |
| Stain Resistance NEMA Test | No Effect (Reagents 1-10); Slight Effect (Reagents 11-15) |
| Stain Resistance ISO Test | 5 (Group 1 and 2); 3 (Group 3 and 4) |
| Dimensional Stability Machine/Cross Direction (%) | 0.4/0.9 |
| Cleanability (cycle) | 20 |
| Moisture Absorption (%) | Max. 18.0 |
| Swell (%) | Max. 20.0 |
| Physical Characteristics Density (g/cm³) | ≥1.36 |
| Formabilty (mm) | 11 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan