monotaro.id Cable Ties 3.6x300mm (Pengikat / Kabel Tis) White 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S039549228
Wishlist
Rp16.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Color White
Length (mm) 300
Width (mm) 3.6
Material Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
Min. Loop Tensile Strength (kg) 18
Banding range (mm) 3-80
Locking Style Self-Locking
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 January 2024
Terakhir Diperbaharui 12 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait