Tasco Vacuum Pump (Pompa Vakum) TA 150XX-220 1pc

#Nomor SKU S039547613
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TA 150XX-220
Unit 1pc
Dimensions (mm) 380x285x160
Rotor Method Two-Stage
Displacement (CFM) 9.5 (270 L/Min60Hz) (225 L/Min 50Hz)
Ultimate Vacuum (micron) 12
Rotation Per Minute (rpm) 3,440 (60Hz) 2,880 (50Hz)
Power (V) 220
Motor Power (W) 400
Oil Capacity (cc) 570
Suction Port 1/4 Male Flare, 3/8 Male Flare
Running Method Direct
Berat (Kg) 13.9
Tanggal Produk Terdaftar 16 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 Pole motor enables lightweight high power.
Equipped with oil flow back prevention valve so the pump can be used on bothe new(HFC) and convenitional(CFC,HCFC) refrigerants.
When vaccuming large units, use 3/8 hose for faster vacuum.

Attachments: Vacuum pump oil 450cc 5/16 female flare x 1/4 male flare adapter
Accessories(Option): Vacuum Gauge Kit…TA142XK/TA142XD Carrying Case…TA150ES

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk