IKO Cam Follower CF6WBUUR Thrust Disk 6mm 1pc

#Nomor SKU S039525970
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF6WBUUR
Unit 1pc
Stud Diameter (mm) 6
Boundary Dimension d (mm) 16
Boundary Dimension C (mm) 11
Boundary Dimension d1 (mm) 6
Boundary Dimension G (mm) M6x1
Boundary Dimension G1 (mm) 8
Boundary Dimension B (mm) Max. 12.2
Boundary Dimension B1 (mm) Max. 28.2
Boundary Dimension B2 (mm) 16
Boundary Dimension C1 (mm) 0.6
Boundary Dimension H (mm) 3
Maximum Tightening Torque (N m) 2.7
Basic Dynamic Load Rating C (N) 3 660
Basic Dynamic Load Rating C0 (N) 3 650
Max. Allowable Static Load (N) 1 950
Type Sealed Type
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2024
Terakhir Diperbaharui 03 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thrust Disk Type Cam Followers With Cage/Stud Head Hex Hole

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan