IKO Linear Way LWE20R375S2E40 28mm 1pc

#Nomor SKU S039515087
Wishlist
Rp14.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LWE20R375S2E40
Unit 1pc
Dimension of Assembly H (mm) 28
Dimension of Assembly H1 (mm) 6
Dimension of Assembly N (mm) 19.5
Dimension of Slide Unit W2 (mm) 59
Dimension of Slide Unit W3 (mm) 49
Dimension of Slide Unit L1 (mm) 67
Dimension of Slide Unit L3 (mm) 44
Dimension of Track Rail W (mm) 20
Dimension of Track Rail E (mm) 20
Dimension of Track Rail F (mm) 60
Appended Mounting Bolt for Track Rail (mm) M5x16
Basic Dynamic Load Rating C (N) 11 600
Basic Dynamic Load Rating C0 (N) 13 400
Static Moment Rating T0 (N m) 145
Static Moment Rating TX (N m) 95.6/566
Static Moment Rating TY (N m) 95.6/566
Length of Track Rail (mm) R375
Interchangeable S2 Specification
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flange type mounting from bottom

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan