IKO Crossed Roller Bearing CRBTF205ATC1 20mm 1pc

#Nomor SKU S039510082
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRBTF205ATC1
Unit 1pc
Boundary Dimension d (mm) 53
Boundary Dimension B (mm) 5
Boundary Dimension (rmin) (mm) 0.15
Inner Ring PCD 26
Inner Ring Mounting Holes 6-M2.5 through
Outer Ring PCD 45
Outer Ring Mounting Holes 6-2.9 through; 5.5 Counter Bore Depth 28
Mounting Dimension da (mm) 31.5
Basic Dynamic Load Rating C (N) 1 890
Basic Static Load Rating C0 (N) 2 150
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounting Holed Type Super Slim Crossed Roller Bearings Open type/With Separator

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan