IKO Crossed Roller Way CRW2-165 165(10x15)mm 1pc

#Nomor SKU S039509550
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRW2-165
Unit 1pc
Boundary Dimension A (mm) 12
Boundary Dimension H (mm) 6
Boundary Dimension L(nxF) (mm) 165(10x15)
Boundary Dimension e (mm) 7.5
Dimension of Roller Cage Dw (mm) 2
Dimension of Roller Cage R (mm) 137.6
Dimension of Roller Cage Z (mm) 34
Dimension of Roller Cage p (mm) 4
Dimension of Roller Cage e (mm) 2.8
Mounting Dimension W (mm) 5.5
Mounting Dimension G (mm) 2.5
Mounting Dimension M (mm) M3
Mounting Dimension D1 (mm) 2.55
Mounting Dimension d2 (mm) 4.4
Mounting Dimension H (mm) 2
Mounting Dimension t (mm) 1.5
Basic Dynamic Load Rating C (N) 293
Basic Static Load Rating C0 (N) 294
Allowable Load F (N) 97.9
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait