IKO Crossed Roller Bearing CRBHV7013AUUT1P6 70mm 1pc

#Nomor SKU S039509420
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRBHV7013AUUT1P6
Unit 1pc
Boundary Dimension d (mm) 100
Boundary Dimension B (mm) 13
Boundary Dimension (rmin) (mm) 0.6
Mounting Dimension da (mm) 94
Basic Dynamic Load Rating C (N) 20 100
Basic Static Load Rating C0 (N) 27 700
Type Sealed Type
Clearance T1
Accuracy Class 6
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High Rigidity Type Crossed Roller Bearings V

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan