HighPoint Cabinet Half Open Glass BST263 New One Beech 80x39x123cm 1unit

#Nomor SKU S039507020
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BST263
Unit 1unit
Color Beech
Series Type New One
Dimensions (cm) 80x39x123
Material Particle Board
Capacity per Each Shelf (kg) 20
Density Board Material (kg/m³) 680
Board Thickness (mm) 25 (Top Table); 18 (Modesty Panel); 25/18 (Table Leg)
Laminate Material Decorative Paper Melamine Coated
Edging Material Plastic Molding
Handle Material Aluminium Profile
Profiling Process Sodt Forming
Top Table Profile Half Rounded (Bull Nose Profile)
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 January 2024
Terakhir Diperbaharui 16 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recreating office system legacy with robust construction, while maintaining classic bull nose profile into timeless furniture.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
Feature
Heat resistant, Scratch resistant, Door lock, Adjustable shelves
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan