MedFuture Laminar Flow Cabinet L-V-800 Vertical 1unit

Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L-V-800
Unit 1unit
External Size (WxDxH) (mm) 802x650x1550
Internal Size (WxDxH) (mm) 800x600x540
Work Surface Height (mm) 660
Display LED Display
Air Flow Velocity (m/s) Average of 0.3 to 0.5, air speed adjustable
Main Body Material Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating
Work Table Material 304 stainless steel
Pre-filter Polyester fiber, washable
HEPA Filter 99.999% efficiency at 0.3um
Noise (dB) <65
Front Window Manual, 5mm toughened glass, anti-UV
Maximum Opening (mm) 490
Illuminating Lamp Power (W) LED lamp 8x1
UV Lamp Power (W) 20
Power Comsuption (W) 350
Caster Universal wheel with leveling feet
Power Supply AC220V±10%, 50/60 Hz; 110V±10%, 60HZ
Package Size (WxDxH) (mm) 960x800x1800
Berat (Kg) 116.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 January 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait