YUTA Bidet Set STF-C 1/2inch 1set
Rp98.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | STF-C |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Size (inch) | 1/2 |
| Set Product | 1 Toilet Shower Head (ABS+Chrome), 1 x Flexible Hose 120 cm (Stainless Steel), 1 x Toilet Shower Holder (Chrome), 1 x Dome Filter Seal |
| Toilet Shower Head & Holder Material | Zinc and Chrome |
| Flexible Hose Material | Steel+Chrome |
| Connector Material | Full Brass |
| Drat Size (inch) | G 1/2 |
| Optimal Working Pressure (bar) | 6 |
| Hose Length (cm) | 120 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Informasi Produk
Fitur
Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti karat dan anti-keropos. Spring/per stainless steel kekuatan tinggi. Struktur seal karet EPDM 4 lapis. Sudah termasuk baut dan fischer untuk pemasangan holder ke dinding.Extra tebal, anti-retak, anti-karat, dan anti-korosi. Dilengkapi dengan filter berbentuk kubah untuk mencegah kotoran kasar masuk ke kepala shower. Tahan tekanan air tinggi
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan