YUTA Bidet Set STF-I Ivory 1/2inch 1set

#Nomor SKU S039473295
Wishlist
Rp89.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STF-I
Unit 1set
Size (inch) 1/2
Set Product Jet Shower STFR-I, Angle Valve AGSD9 dan PTFE Seal Tape 12mm
Toilet Shower Head & Holder Material Hard ABS
Flexible Hose Material PVC
Connector Material Full Brass
Drat Size (inch) G 1/2
Optimal Working Pressure (bar) 6
Hose Length (cm) 120
Angle Valve Material Stainless Steel 304 (body) | ABS (putaran)
Product Dimension (cm) 5.5x5x9.5
Package Dimension (cm) 6x5x10
PTFE Size (mmxmmxm) 12x0.075x10
PTFE Dimension (cm) 5.5
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
STFR-I Toilet Shower Head & Holder:
Material kualitas tinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Spring/per stainless steel kekuatan tinggi. Struktur seal karet EPDM 4 lapis. Sudah termasuk baut dan fischer untuk pemasangan holder ke dinding.

STFR-I
Extra tebal, anti-retak, anti-karat, dan anti-korosi.
Dilengkapi dengan filter berbentuk kubah untuk mencegah kotoran kasar masuk ke kepala shower. Tahan tekanan air tinggi.


PTFE : Tidak mudah putus karena lebih tebal dan kenyal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan