KESTONE Motor Cyclelift SN - 0601 A 1000lbs 1unit

Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SN - 0601 A
Unit 1unit
Capacity (lbs) 1000
Operating Height (lbs) 200 - 780
Table Size (mm) 2150x520
Vise Clamp Size (mm) 650x520
Packaging Size (mm) 2160x620x280
Berat (Kg) 135.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan