KESTONE Lift Table (Troli Scissor Lift Meja) 350kg 1unit

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Capacity (kg) 350
Minimum Height (mm) 415
Maximum Height (mm) 1400
Dimensions (mm) 905x510x55
Handle Height (mm) 950
Overall Length (mm) 1115
Overall Width (mm) 510
Overall Height (mm) 950
Berat (Kg) 115.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait