KESTONE Hand Stacker Manual Premium 2Ton 1unit

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Lift Height (mm) 90 to 1600
Overall Length (mm) 1553
Overall Width (mm) 985
Overall Height (mm) 2065
Fork Length (mm) 1000
Fork Width (mm) 153
Turning Radius (mm) 1250
Front Wheel Diameter (mm) 80
Rear Wheel Diameter (mm) 180
Type Hand Stacker Manual
Capacity (kg) 2000
Berat (Kg) 250.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait