KESTONE Hand Stacker Manual Premium
#Grup produk P109131294
Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp15.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Lift Height (mm) | 90 to 1600 |
|---|---|
| Fork Length (mm) | 1000 |
| Front Wheel Diameter (mm) | 80 |
| Rear Wheel Diameter (mm) | 180 |
| Turning Radius (mm) | 1250 |
| Type | Hand Stacker Manual |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































