KESTONE Hand Pallet Standard Short 2.5Ton 1unit

Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Min. Fork Lift Height (mm) 85
Max. Fork Lift Height (mm) 200
Fork Size (mm) 160x50
Overall Fork Width (mm) 520
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 2500
Fork Length (mm) 1070
Berat (Kg) 331.8
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 12 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait