KESTONE Hand Pallet Standard
#Grup produk P109131179
Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp4.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Min. Fork Lift Height (mm) | 85 |
|---|---|
| Max. Fork Lift Height (mm) | 200 |
| Fork Size (mm) | 160x50 |
| Type | Hand Pallet |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































