KESTONE Aerial Work Platform (Tangga Platform Udara / Tangga Elektrik Vertikal) Double DC 1unit

Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Max. Platform Height (mm) 1200
Working height (mm) 13700
Ground Clearance (mm) 80
Lift Rated Capacity (kg) 200
Platform Size (mm) 1740x600
Outspread Size (mm) 2550x2500
Electrical Source DC (V) 24
Aneroid Battery (V/kW) 2x12/60
Charger (V/A) 24/10
Lifting Motor (V/kW) 220/1.5, 24/2.0
Overall Length (mm) 1790
Overall Width (mm) 900
Overall Height (mm) 2070
Overall Net AC (kg) 780
Berat (Kg) 830.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan